AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20488 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 3 M - A20488

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20488 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130583

Codice prodotto

3FFA20488

Cod. produttore

A20488

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Sospensioni per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. Sosp. senza regolatore per 3F Linux 3 m.