3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3008 REPEATER DALI EXT - A3008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Profondità - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Altezza - 189 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130705
Codice prodotto
3FFA3008
Cod. produttore
A3008
Produttore
3FF
Modello:
Modulo di espansione
Profondità:
21 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
189 mm
Ripetitore di segnale per espansione dei sistemi DALI (64 driver - 300 metri di linea), dimensioni 189x30x21 mm, installazione integrata nell’apparecchio o nel Box (cod. A3010). IP20.


