3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3013 SENSORE A ON/OFF - A3013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130750
Codice prodotto
3FFA3013
Cod. produttore
A3013
Produttore
3FF
Modello:
Sensore di presenza
Rivelatore di presenza On/Off, a incasso, a un canale (normalmente aperto, a potenziale zero) con carico massimo gestibile pari a 2 kW (con fattore di potenza 0,9), comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m, dotato di funzione Master. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20.