3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035254 842611 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP - 7000035254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 838.2 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 13.9 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8021684312595
Codice prodotto
3MI7000035254
Cod. produttore
7000035254
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
838.2 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
13.9 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.279 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Materiale:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura di esercizio:
0...80 °C
Omologazione UL:
no