AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035259 842812 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP - 7000035259

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 53.7972 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 15.1892 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684312694

Codice prodotto

3MI7000035259

Cod. produttore

7000035259

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

53.7972 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

15.1892 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.305 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.6 mm

Materiale:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Temperatura di esercizio:

-55...255 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Isolante connettore retraibile a freddo 3M™ 8428-12 I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole alivello ambientale e isolamento.