3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035290 FS 140 BWC CONF100 FASCETTE NERE - 7000035290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 200 N
Confezione
1 PZ
EAN
8021684538841
Codice prodotto
3MI7000035290
Cod. produttore
7000035290
Produttore
3MI
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


