AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035306 FS 200 DWC CONF100 FASCETTE NERE - 7000035306

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035306 FS 200 DWC CONF100 FASCETTE NERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 770 N

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8021684539183

Codice prodotto

3MI7000035306

Cod. produttore

7000035306

Produttore

3MI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

770 N

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS200 DW, colore nero La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.