3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037666 GTIA 3000 3913 NERO ADESIVO - 7000037666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 39 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403568392
Codice prodotto
3MI7000037666
Cod. produttore
7000037666
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
39 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


