3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000043212 84236 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 431.8 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 7.8 mm
Colore - Altri
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8021684312571
Codice prodotto
3MI7000043212
Cod. produttore
7000043212
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
431.8 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
7.8 mm
Colore:
Altri
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.152 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.8 mm
Materiale:
Silicone
Temperatura di esercizio:
0...80 °C
Omologazione UL:
no