AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058785 SDR2 NASTRI IDENTIFICAZ RICAMBI NUM 2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 2500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051128562074

Codice prodotto

3MI7000058785

Cod. produttore

7000058785

Produttore

3MI

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2500 mm

Larghezza:

5.5 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Adesivo / Incollato

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 2 A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestere flessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.