3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058793 SDR AZ NASTRI IDENTIFICAZ RICAMBI LETTER - 7000058793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0051128562159
Codice prodotto
3MI7000058793
Cod. produttore
7000058793
Produttore
3MI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2500 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato


