3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000061438 HDCW110301000 GUAINA CERNIERA TERMOREST - 7000061438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 132 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm
Lunghezza - 1000 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046719067107
Codice prodotto
3MI7000061438
Cod. produttore
7000061438
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
132 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
25 mm
Lunghezza:
1000 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
3.2 mm







