AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092455 FT 360 DWC FASCETTE TESTA RIBASSA - 7000092455

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092455 FT 360 DWC FASCETTE TESTA RIBASSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 800 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684539404

Codice prodotto

3MI7000092455

Cod. produttore

7000092455

Produttore

3MI

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

800 N

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette Testa Ribassata 3M™ Scotchflex™ FT 360 DW-C, nero, 360 x 9 mm I collari 3M™ Scotchflex™ FT sono progettati per l'utilizzo in esterno. Resistente ai raggi ultravioletti; intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità allo standard UL 94 V2; carico di apertura da 500 a 850 N; forza di inserzione a 50N, strumentazione non necessaria, resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.