AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098846 CTW 602 2412 GUAINA TERMORESTRINGENTE P - 7000098846

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098846 CTW 602 2412 GUAINA TERMORESTRINGENTE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403015018

Codice prodotto

3MI7000098846

Cod. produttore

7000098846

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

Altri

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.4 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 2,4/1,2 mm - bobina da 400 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamento in connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vanno da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.