3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099046 HSR16 NERO GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF - 7000099046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403064399
Codice prodotto
3MI7000099046
Cod. produttore
7000099046
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.012 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no