3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099166 HSR3000 248 bianco Guaina term Poliol - 7000099166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403550137
Codice prodotto
3MI7000099166
Cod. produttore
7000099166
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
24 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


