3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099217 GTI3000 186 MARRONE - 7000099217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 18 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403567876
Codice prodotto
3MI7000099217
Cod. produttore
7000099217
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
18 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no



