AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000111461 389 BLACK 50MM X 50M 24 RLSBOX - 7000111461

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000111461 389 BLACK 50MM X 50M 24 RLSBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.05 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711428006339

Codice prodotto

3MI7000111461

Cod. produttore

7000111461

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.05 m

Trasparente:

no

3M™ Nastro telato 389 nero, adesivo in gomma resina, 50 mm x 50 m,spessore: 0,26 mm ,supporto: rivestito in rayon con poliuretano Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione. Pur essendo molto rubusto è dotato di un’ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente. Può essere utilizzato in svariati settori industriali,sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta. Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfci, comprese molte tipologie di materiali plastici