3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035301 FASCETTE FS 360 CC NATUR SACCHETTO100 PZ - 7000035301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Colore - Beige
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 300 N
Confezione
1 PZ
EAN
8021684539084
Codice prodotto
3MI7000035301
Cod. produttore
7000035301
Produttore
3MI
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
300 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


