3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037627 CTW 602 381191 GUAINA TERMORESTRINGENT - 7000037627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403015322
Codice prodotto
3MI7000037627
Cod. produttore
7000037627
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.05 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C


