3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058782 STD 09 DISPENSER 10 ROTOLI NUM 09 - 7000058782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2500 mm
Larghezza - 5.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0051128562029
Codice prodotto
3MI7000058782
Cod. produttore
7000058782
Produttore
3MI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2500 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
3M™ STD 0-9 - Blister contenente: 1 Dispenser completo di nastri numerati 0 - 9 + 1 box di ricambi numeri 0 - 9 'Il dispenser per nastro STD 3M™ ScotchCode™ è un dispenser compatto a mano con dieci comparti ricaricabili in grado di contenere rotoli da 2,43 m di nastro di poliestere non adesivo. Utilizzato per contrassegnare gruppi leganti, fili o cavi, l'adesivo acrilico ad estrema tenuta del nastro resiste a solventi, olio e acqua e aderisce saldamente su superfici di isolamento. Un anello finale aggancia facilmente il dispenser a una borsa porta attrezzi o cintura.






