AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092232 84286 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD - 7000092232

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1366.52 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 23.6 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete ad elevato spessore

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684312670

Codice prodotto

3MI7000092232

Cod. produttore

7000092232

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

1366.52 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

23.6 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.152 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.6 mm

Materiale:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8428-6 49,3/24,1 mm nero I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.