3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098877 GUAINA ETW804 SIZE 24 MM NERA RLS 50 MT - 7000098877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019115
Codice prodotto
3MI7000098877
Cod. produttore
7000098877
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
24 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.05 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no


