3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098899 SFTW202762381 GUAINA TERMORESTIN POLI - 7000098899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019498
Codice prodotto
3MI7000098899
Cod. produttore
7000098899
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
76 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.025 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile (trasferimento termico):
sì