3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099065 HSR95 GIALLOVERDE GUAINA TERMORESTIN POL - 7000099065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403064764
Codice prodotto
3MI7000099065
Cod. produttore
7000099065
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
9.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.007 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no