3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099146 HSR3000 248 ROSSO GUAINA TERM POLIOLEF - 7000099146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
24 mmDiametro interno dopo il restringimento:
8 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551455
Codice prodotto
3MI7000099146
Cod. produttore
7000099146
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
24 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


