3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099149 HSR3000 62 GIALLO GUAINA TERM POLIOLEF - 7000099149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
Diametro interno dopo il restringimento:
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551486
Codice prodotto
3MI7000099149
Cod. produttore
7000099149
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


