AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099208 GTI102 NERO - 7000099208

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099208 GTI102 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 102 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712403567777

Codice prodotto

3MI7000099208

Cod. produttore

7000099208

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

102 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

51 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.001 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

3M™ GTI 102,0/51,0 mm Guaina termorestringente - Colore Nero - Spezzone da 1 Mt La serie 3M™ GTI è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 110°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI è una guaina che ben is adatta in applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi: isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI è disponibile in dimensioni che vanno dai 51.0/25.4 mm ai 102.0/51.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1.10-1.30mm. La serie GTI è conforme alla direttiva RoHS . L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt .