3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099257 GTI3000 93 ROSSO - 7000099257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
20 PZ
EAN
8712403568309
Codice prodotto
3MI7000099257
Cod. produttore
7000099257
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
9 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


