3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099382 HDTAN 7021 TUBI TERMORESTR CON ADESIVO - 7000099382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 70 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 21 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8712403573396
Codice prodotto
3MI7000099382
Cod. produttore
7000099382
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
70 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
21 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.7 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no