3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100025924 BBI5 A GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF - 7100025924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 275.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 169.4 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - Altri
Con adesivo interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
0051135357304
Codice prodotto
3MI7100025924
Cod. produttore
7100025924
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
275.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
169.4 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.0061 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no