A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-506 KIT 2X1 MULTIMETRO DIGITALE 2XDMM53 - 11-0000-506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072601402
Codice prodotto
AMR11-0000-506
Cod. produttore
11-0000-506
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10000 kHz
Max temperatura misurabile:
1000 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Max capacità misurabile:
10000 µF
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)