AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX0655-Z MX655 MULTIMETRO A PINZA 1000A AC/DC - MX0655-Z

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX0655-Z MX655 MULTIMETRO A PINZA 1000A AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071450506

Codice prodotto

AMRMX0655-Z

Cod. produttore

MX0655-Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

40 mm

Grafico a barre analogico:

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MX655 multimetro a pinza 1.000A AC/DC, rms. misure rms fino a 1.000A. diametro di serraggio: 40 mm.. display 4000 pt. corrente ac: 40/400/1.000A. corrente dc: 40/400/1.000A. tensione ac: 400/750V. tensione dc: 400/1.000V. frequenza: 4kHz/10kHz. resistenza: 400/4kO. continuità sonora. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III.