A.M.R.A. SPA - AMRMX0670 MX670 MULTIMETRO A PINZA 1KAAC - MX0670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.05...1000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171411766
Codice prodotto
AMRMX0670
Cod. produttore
MX0670
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.05...1000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
42 mm
Display multiplo:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V