A.M.R.A. SPA - AMROX9304 OX9304 4X300 MHZ SCOPIX IVSD,ETHERNET + - OX9304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076134968
Codice prodotto
AMROX9304
Cod. produttore
OX9304
Produttore
AMR
OX9104 OSCILLOSCOPIO 4 CANALI 300 MHz Modalità oscilloscopio, multimetro, analizzatore, registratore e consultazione dei file memorizzati direttamente sullo strumento. Sicurezza: canali isolati tra loro e da terra, CAT III/6 V e sonde Probix. Descrizione Lo strumento OX 9304 è un oscilloscopio digitale portatile della gamma SCOPIX IV con interfaccia a icone, autonomo, a 4 canali completamente isolati 600 V con banda passante da 300 MHz. Grazie all’elevata profondità di memoria di 100 Kpunti per ogni canale, il tempo di registrazione risulta ottimizzato. Design ergonomico Il display a colori WVGA TFT da 7'' con touchscreen retroilluminato su sfondo nero per una migliore leggibilità, i menu in oltre 13 lingue e il design della tastiera e dell’involucrorendono SCOPIX IV uno strumento dall’elevato comfort di utilizzo. Modalità e funzioni: come tutta la gamma SCOPIX IV, l’oscilloscopio digitale OX 9304 è caratterizzato da funzioni innovative, dotato di 2 canali e con banda da 300 MHz, questo strumento multi-funzione compatto raggiunge prestazioni ottimali grazie al convertitore 12 bit con risoluzione 0,025%. SCOPIX IV non offre solo funzioni avanzate di trigger (larghezza dell’impulso, conteggio, ritardo) ma anche 20 misure automatiche per ogni canale associate ai cursori per un’analisi completa. L’oscilloscopio è dotato di funzioni ''MATH'' standard e avanzate che permettono di stabilire per ogni traccia una funzione matematica nonché una scala verticale con la definizione dell’unità di misura reale. La funzione FFT in tempo reale con visualizzazione simultanea delle forme d’onda, in combinazione con l’analisi qualitativa delle armoniche, della distorsione del segnale, della risposta a impulsi e la ricerca di fonte di rumore nei circuiti logici, è fondamentale per fornire una diagnostica efficace e precisa. Il multimetro digitale TRMS multi-canale, 8000 punti, 200 kHz misura le ampiezze, la resistenza, la continuità, la capacità, la frequenza, le temperature ed esegue test dei componenti senza necessità di cambiare i connettori grazie agli accessori PROBIX. La funzione multimetro è associata alla funzione registratore consentendo le registrazioni grafiche con indicazione di data/ora in automatico (N file di 100.000 misure con un intervallo di 0,2 s tra 2 acquisizioni). É possibile misurare diverse tipologie di potenza: monofase e trifase, attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza. L'analizzatore di armoniche multicanale visualizza fino al 63° ordine per i segnali in cui la frequenza della fondamentale è compresa tra 40 e 450 Hz. Lo strumento, qualsiasi sia la funzione attivata, consente di fare screenshot in formato .png e stampare in rete. La possibilità di richiamare tutte le registrazioni effettuate semplifica notevolmente il processo didiagnostica. Lo strumento prevede tutte le modalità di comunicazione più utilizzate: Ethernet, WIFI, USB e microSD. • Caratteristiche tecniche: 25 tasti di comando sulla parte frontale dello strumento per un accesso diretto alle funzioni e ai parametri Velocità di campionamento: 2,5 GS/s in modalità single shot e max 100 GS/s in ETS, modalità zoom. Ricarica rapida in 2h, autonomia fino a 8 h. Modalità di comunicazione: Ethernet/WiFi/USB/microSD, l’applicazione SCOPENET per PC o tablet consente il controllo remoto dello strumento nonché di trasferire delle curve o degli screenshot utilizzando il browser. Ampia capacità di memoria: schede SD, SDHC, SDXC in aggiunta alla memoria interna da 2 GB. Scheda microSD per una memoria fino a ai 32 GB. Accessori plug-and-play PROBIX: installazione dello strumento rapida e senza rischi di errore. I coefficienti, le scale e le unità di misura dei sensori nonché la configurazione dei canali vengono gestiti automaticamente, le sonde e gli adattatori vengono immediatamente riconosciuti una volta collegati. Strumento completo, fornito con borsa e relativi accessori di misura.


