AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01102150 ADATTATORE PER ALIMENTAZIONEDIRETTA QUAL - P01102150

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01102150 ADATTATORE PER ALIMENTAZIONEDIRETTA QUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076127670

Codice prodotto

AMRP01102150

Cod. produttore

P01102150

Produttore

AMR

Questo accessorio opzionale permette agli analizzatori di rete Qualistar+ di autoalimentarsi mediante la fase.Caratteristiche d'ingresso: Campo di funzionamento in tensione: da 110V a 1.000V (AC o DC) Campo di funzionamento in frequenza: da DC a 440Hz Corrente: 0,8ARMS maxCaratteristiche d'uscita: Potenza permanente: 15W Tensione a 15W: 15V Ripple della tensione d’uscita: 300mVRMS Tempo massimo di corto-circuito: permanente Tempo di avvio a 100V: < 10s