AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120323B C193 BK PINZA AC 1A-1200A - P01120323B

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120323B C193 BK PINZA AC 1A-1200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...1000 A

  • Apertura delle ganasce - 52 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con adattatore collegabile a multimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412794

Codice prodotto

AMRP01120323B

Cod. produttore

P01120323B

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...1000 A

Apertura delle ganasce:

52 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

C193 pinza di corrente per analizzatori di rete C.A 82xx Campo di misura AC: da 1 A a 1.000 A Ø di serraggio: 52 mm IEC 61010 600 V CAT IVDescriptionLa gamma C è formata da pinze amperometriche da 1.000 A a elevate prestazioni. La conformazione arrotondata delle ganasce e la distribuzione uniforme dell’avvolgimento garantiscono la massima precisione e uno sfasamento minimo.Ogni pinza dispone di un sistema a pendolo per la regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato per l’apertura graduale e assistita delle ganasce.