AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01160620 C.A 8220 ANALIZZATORE RETEMONOFASE, NO P - P01160620

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01160620 C.A 8220 ANALIZZATORE RETEMONOFASE, NO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413661

Codice prodotto

AMRP01160620

Cod. produttore

P01160620

Produttore

AMR

C.A 8220 analizzatore di potenza e armoniche per reti monofase. Display digitale. Tensione: da 6 a 600V RMS AC+DC. Pinze amperometriche (opzionali):Mod. MN93A: da 5mA a 6A AC / da 300mA a 120A ACMod. MN93: da 2A a 240A ACMod. C193: da 3A a 1.200A ACMod. PAC93: da 10A a 1.000A AC e 1.400A DCAmpFLEX A193: da 30A a 6500A AC. Potenza: da 1,2VA a 3,9mVA - W, VAR, PF / Cos phi / Tan phi. Armoniche (EN61.000-4-7). Altre funzioni: rotazione fasi. Analisi avviamento motori (Inrush). Velocità di rotazione: da 6 RPM a 120k RPM. Velocità di campionamento: 12,8 kHz. Sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III. Grado di protezione IP54.