AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01185301 C.A 833 CALIBRATORE SONOMETRO - P01185301

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01185301 C.A 833 CALIBRATORE SONOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413869

Codice prodotto

AMRP01185301

Cod. produttore

P01185301

Produttore

AMR

Il calibratore C.A833 è un calibratore a 1kHz per fonometri. Conforme alla norma EN 942 classe II Livello di calibrazione: 94dB e 114dB Diametro microfono utilizzabile: 2,5 cm / 1,3 cm / 0,64 cm