A.M.R.A. SPA - AMRP03652907 SK7 CAPTORE K -50DC+250DC - P03652907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415061
Codice prodotto
AMRP03652907
Cod. produttore
P03652907
Produttore
AMR
SK7 captore K -50°C +250°C. Captore Termocoppia K Modello SK7 aria. Campo di misura: da -50°C a +250°C. Tempo di risposta: 5 secondi. Diametro: 5 mm. Lunghezza: 1 m. Per misure aria ambiente. Testa protetta da una guaina metallica, diametro 8,5 mm