AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 MH401 MEGAOHMETRO DIGITALE250-500-1000V - P06234101

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06234101 MH401 MEGAOHMETRO DIGITALE250-500-1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415450

Codice prodotto

AMRP06234101

Cod. produttore

P06234101

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

no

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

no

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.1...2000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

no

MH401 megaohmmetro digitale 250-500-1.000V. misura di isolamento: 250 - 500 - 1.000Vdc fino a 2.000 m. funzioni: cronometro, data hold e compensazione dei cavi. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. III 300V.