AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU FT43G24B FOLIO D INC 2V 80 OHM E 100V 24W BIANCO - TU FT43G24B

copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU FT43G24B FOLIO D INC 2V 80 OHM E 100V 24W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072529645

Codice prodotto

TUTTU FT43G24B

Cod. produttore

TU FT43G24B

Produttore

TUT

Diffusore acustico rettangolare installabile in scatole da incasso CF2, 2 vie, 100 V e 80 ohm, 24 W,realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Altoparlante a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida da 5 "e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5 KHz. Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. Colore bianco.