AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU K530GB KRONO DIFF INCASSO ATT 2 VIE 30W BIANCO - TU K530GB

copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU K530GB KRONO DIFF INCASSO ATT 2 VIE 30W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024687231

Codice prodotto

TUTTU K530GB

Cod. produttore

TU K530GB

Produttore

TUT

Diffusore acustico rotondo da incasso, 2 vie, 30 W, attivo. Diffusore acustico rotondo da incasso realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Altoparlante a 2 vie a larga banda, 30 W, con woofer a sospensione morbida da 5 "e tweetercoassiale a cupola al neodimio. Frequenza di crossover 5 kHz. Amplificatore incorporato da 30 W di potenza. Diametro foro incasso: 193 mm. Colore bianco.