ABB S.P.A. - ABDACS58001033A4B0J ACS580 TRI 400V 15kW C/P IP55 - ACS58001033A4B0J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077626240
Codice prodotto
ABDACS58001033A4B0J
Cod. produttore
ACS58001033A4B0J
Produttore
ABD
L'ACS580-01 è pronto per il controllo plug-in di compressori, trasportatori, pompe, estrusori, centrifughe, miscelatori, ventilatori e molte altre applicazioni a coppia variabile e costante, in una varietà di settori leggeri, tra cui alimenti e bevande, plastica, tessile, movimentazione dei materiali e agricoltura.Tutte le funzioni essenziali sono integrate di serie, semplificando la selezione dell'unità e rendendo superfluo l'hardware aggiuntivo. Il menu delle impostazioni e gli assistenti versatilie semplici consentono una rapida configurazione, messa in servizio, utilizzo e manutenzione, mentre il design robusto e robusto lo rende adatto a vari ambienti. Con i convertitori di frequenza ACS580 è possibile assumere facilmente il pieno controllo deiprocessi per gestire in modo completo l'impianto. L'ACS580-01 montato a parete viene fornito di serie in custodia IP21. Inoltre, sono disponibili unità di montaggio IP55 e flangiate.


