AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB S.P.A. - ABDES 232 8 DX561 - ES 232 8

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB S.P.A. - ABDES 232 8 DX561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

  • Corrente di uscita - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074603602

Codice prodotto

ABDES 232 8

Cod. produttore

ES 232 8

Produttore

ABD

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Larghezza:

34 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

135 mm

Moduli I/O S500-eCo: –– Per espansione centralizzata delle CPU AC500 o AC500-eCo.–– Per espansione decentralizzata in combinazione con modulo di interfaccia di comunicazione. DC551-CS31, moduli PROFINET® CI50x, CI592-CS31, moduli PROFIBUS® CI54x e moduli CANopen® CI58x (non utilizzabili con il modulo DC505-FBP e CI590-CS31-HA). I/O digitale: –– c.c.: i canali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite.