ABB S.P.A. - ABDES 506 5 DI524 - ES 506 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074363803
Codice prodotto
ABDES 506 5
Cod. produttore
ES 506 5
Produttore
ABD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Larghezza:
68 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
63 mm


