AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB S.P.A. - ABDES 991 9 PM573-ETH - ES 991 9

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB S.P.A. - ABDES 991 9 PM573-ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 2

  • Capacità di memoria - 512 kByte

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075414252

Codice prodotto

ABDES 991 9

Cod. produttore

ES 991 9

Produttore

ABD

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Capacità di memoria:

512 kByte

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Larghezza:

68 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

76 mm

CPU AC500: –– 2 interfacce seriali interne, configurabili RS-232/RS-485. –– Display e 8 tasti funzione per la diagnostica e lo stato. –– Espandibile in modo centralizzato fino a 10 moduli I/O (possibilità di utilizzo di moduli S500 e/o S500-eCo).–– Funzionamento simultaneo fino a 4 moduli di comunicazione esterni, in una qualsiasi combinazione. –– Scheda SD opzionale per la memorizzazione dei dati e il backup del programma. –– Può essere usato anche come slave con PROFIBUS® DP, DeviceNet oCANopen® tramite –– FieldBusPlug, CANopen®, utilizzando anche il modulo di comunicazione slave CM588. –– La versione Ethernet fornisce un web server e il protocollo di controllo remoto IEC 60870-5-104.