AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB S.P.A. - ABDM2BAX160MLB4B5 15KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B5

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB S.P.A. - ABDM2BAX160MLB4B5 15KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 15 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078825857

Codice prodotto

ABDM2BAX160MLB4B5

Cod. produttore

M2BAX160MLB4B5

Produttore

ABD

Potenza nominale alla frequenza nominale:

15 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

4

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP55

Motori in ghisa IE3 General Performance. I motori General Performance IE3, semplici e robusti, rispondono a tutti i requisiti base e sono disponibili a pronta consegna. Sono ideali per gli OEM per essere applicati in pompe e ventilatori, come pure per altre applicazioni quali riduttori, nastri trasportatori e macchinari in generale. La vasta gamma di varianti consente una notevole flessibilità.