AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06316 CANALE H50 IP20 Z 400X3000 - 06316

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06316 CANALE H50 IP20 Z 400X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126063165

Codice prodotto

ABB06316

Cod. produttore

06316

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Canale industriale portacavi forato, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP20 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore