ABB SPA - ABB06333 CANALE H50 IP40 Z 150X3000 - 06333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
8000126063332
Codice prodotto
ABB06333
Cod. produttore
06333
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Canale industriale portacavi, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP40 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore


